ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
耐久ラインテープDLTーNEO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
43328688
品番
Y6066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
色
白/緑
使用場所
屋内
用途
倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
50
主な用途
区分け・表示
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
90
アズワン品番
64-8783-15
特性
耐久
商品説明動画
耐久ラインテープ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43328688
Y6066
63647764
Y6066
耐久ラインテープDLTーNEO
ニトムズ
1ケース(6個)
¥
53,900
税込
¥
59,290
内容量が異なります