電気ストーブ800W,400W

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329450 品番ES-K730(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

800Wのシンプル、薄型設計
転倒OFFスイッチ
電源コード収納フック

ホワイト 消費電力(W)800/400 切替式 本体質量(kg)1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
事務
建設業・工事業

座席が入口の近くなので足元が冷えるので買いました。机の下に置いていますが、温かくて、デザインも悪くなく、お値段以上だと思います。

2025-01-22
用途:
事務作業時
建設業・工事業

価格相応のストーブだと思います。足元を温めるのには問題なく使えます
デザイン・機能もシンプルで良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする