※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード43353302 品番SYJ712R-5LOZ-01-F-X20
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は定格電圧など103種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径Rc1/8 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする