曜日別特売
4944 ホワイト麦わら帽子 (ひも付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 43368834

 

4944 ホワイト麦わら帽子 (ひも付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 43368834
4944 ホワイト麦わら帽子 (ひも付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 43368834

ホワイト麦わら帽子 (ひも付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード43368834品番4944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

色が映える白い麦わら帽子!マーカーやアクリル絵の具などで絵がかける!

ホワイト頭囲(cm)54寸法(cm)つば:約10高さ(cm)12セット内容本体×1材質パームリーフ、ゴムサイズ質量(g)49包装形態包装なしアズワン品番64-9640-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368843
2023-01-30
用途: イベントの生徒用衣装
音楽教室dolce clover紫音教育・研究機関

しっかりとした作りで、お値段以上の品だと思います。
大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする