アーテック[学校教材・教育玩具]
ホワイト麦わら帽子 (ひも付き)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43368843
品番
4945
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は410円となります。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
色が映える白い麦わら帽子!マーカーやアクリル絵の具などで絵がかける!
色
ホワイト
頭囲(cm)
54
寸法(cm)
つば:約7
高さ(cm)
12
セット内容
本体×1
材質
パームリーフ、ゴム
サイズ
小
質量(g)
40
包装形態
包装なし
アズワン品番
64-9640-11