YO8998 ソーラー充電器 ソーラーペーパー YOLK(ヨーク) 43378485

 

YO8998 ソーラー充電器 ソーラーペーパー YOLK(ヨーク) 43378485 YO8998 ソーラー充電器 ソーラーペーパー YOLK(ヨーク) 43378485 YO8998 ソーラー充電器 ソーラーペーパー YOLK(ヨーク) 43378485 YO8998 ソーラー充電器 ソーラーペーパー YOLK(ヨーク) 43378485 YO8998 ソーラー充電器 ソーラーペーパー YOLK(ヨーク) 43378485
YOLK(ヨーク)

ソーラー充電器 ソーラーペーパー YO8998、1セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43378485 品番YO8998
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥17,490
販売価格(税別)
15,900

太陽があれば発電できるソーラーパネルを使った充電器。ソーラーペーパーは晴れた日なら約2時間半でスマートフォンをフル充電できます。
スマートフォン、タブレット、トランシーバー、懐中電灯、携帯型ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、モバイルバッテリーなどのUSBを使って充電するどんなデバイスでも充電が可能。
USB出力ポートが2つ付いているので、スマホとタブレット等を2台同時に充電することも可。
マグネットを使って簡単にパネルの追加や取り外しが可能です。パネルは本体を含め最大6枚(2.5W×6枚=15W)まで可能です。
薄くて、軽くて、しかも丈夫。どこにでも持ち運べます。サイズは幅約9cm×高さ約19cmと、iPhone6s Plusを一回り大きくしたくらいです。
なんと薄さにおいては驚きの最薄部の厚みはたった2mmしかありません。持ち運びがとても簡単です。
付属しているポーチの使用をお勧めします。デジタル電流計でリアルタイムの電流量がわかります。生活防水対応。(IP54)

出力USB:5V、500mA(安定化されたパネル1枚あたり) 質量(g)本体:約74、補助パネル:約61 仕様5Wセット セット内容本体、パネル1枚、パネル連結セット、ポーチ、説明書 材質単結晶シリコン 寸法(mm)本体:90×190×11/補助パネル:90×174×2 端末USBで充電可能なすべてのデバイス(iPhone7/iPhone6s/iPad/Android/スマートフォン/タブレットなど各種他対応) 効率太陽電子:約23%(1セルあたり)
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。
※USBケーブル・コードは付属しておりませんので、お持ちのケーブルをご利用ください。
※仕様・デザインについては予告なく変更になる場合がございます。
※生産の過程で、パネルに小さなキズ・へこみがつく場合があります。ソーラーペーパーご使用における、機能性に問題はございません。
※ご使用上問題ない軽微なものにつきましては、交換・ご返品をお受けできませんのでご理解くださいませ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-10-28
用途:
災害時を兼ねて
対象商品:
43378485

買ったばかりで、これから使用します。本体1枚しかないと思ってたら、たたまれていただけでした。薄いです。USBの接続も確認しました。持ち運ぶ際は、頑丈な物にいれて持ち運ぼうかな。鞄の中にいれてたら、カバーはあるけど、傷つきそうで。

2020-12-19
用途:
バッテリー

ソーラーペーパーは増加させられる様子だが
ペーパーだけ単品で販売して欲しい。単品でも販売しているが、使い勝手が良ければ増設したい。しかしペーパー単品ではモノタロウさんでは販売していないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする