ダルトン
ダルトンの 水廻り部材
ダルトンの 洗面所用品
ダルトンの 洗面所アクセサリー
TOWEL RING タオルリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43394235
品番
7660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
ステンレス製 タオルリング
白い陶器の台座が美しいデザイン
付属品
取付ステー、取付ネジ
材質
ステンレス、亜鉛合金、セラミック
幅(mm)
165
色
シルバー×ホワイト
奥行(mm)
90