曜日別特売
VF3540T-5DZ1-03 VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3540T) SMC 43446813

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3540T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43446813品番VF3540T-5DZ1-03
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径サブプレート:(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする