VF5144KT-5GZD1-04 V Series(VF5144KT) SMC 43455265

V Series(VF5144KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径サブプレート:(04) 1/2 リード線取出方法(G) グロメット ねじの種類(-) Rc 注文コード43455265 品番VF5144KT-5GZD1-04
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径サブプレート:(04) 1/2 リード線取出方法(G) グロメット マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K)高圧タイプ(1MPa) 使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1) 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)300 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする