VF5244KT-5DZ1 V Series(VF5244KT) SMC 43461127

V Series(VF5244KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード43461127 品番VF5244KT-5DZ1
参考基準価格(税別)¥19,690 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様IP65対応可 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K)高圧タイプ(1MPa) 使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする