VF5244KT-5DZD1-04 V Series(VF5244KT) SMC 43461172

V Series(VF5244KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径サブプレート:(04) 1/2 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ねじの種類(-) Rc 注文コード43461172 品番VF5244KT-5DZD1-04
参考基準価格(税別)¥21,840 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径サブプレート:(04) 1/2 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) 仕様IP65対応可 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K)高圧タイプ(1MPa) 使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする