曜日別特売
VF5544K-1GZ1-04 V Series(VF5544K) SMC 43468574

 

VF5544K-1GZ1-04 V Series(VF5544K) SMC 43468574
VF5544K-1GZ1-04 V Series(VF5544K) SMC 43468574

V Series(VF5544K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径サブプレート:(04) 1/2リード線取出方法(G) グロメット注文コード43468574品番VF5544K-1GZ1-04
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径サブプレート:(04) 1/2切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気リード線(m)0.3リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする