曜日別特売
VF5544K-3TZ1-03 V Series(VF5544K) SMC 43468583

 

VF5544K-3TZ1-03 V Series(VF5544K) SMC 43468583
VF5544K-3TZ1-03 V Series(VF5544K) SMC 43468583

V Series(VF5544K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径サブプレート:(03) 3/8リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード43468583品番VF5544K-3TZ1-03
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc管接続口径サブプレート:(03) 3/8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付仕様IP65対応可ポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする