曜日別特売
VF5544K-5DZ1-04F V Series(VF5544K) SMC 43468608

 

VF5544K-5DZ1-04F V Series(VF5544K) SMC 43468608
VF5544K-5DZ1-04F V Series(VF5544K) SMC 43468608

V Series(VF5544K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径サブプレート:(04) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43468608品番VF5544K-5DZ1-04F
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径サブプレート:(04) 1/2切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付仕様IP65対応可ポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする