※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2300)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43475696
品番
VFR2300-YFZ-01
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気