曜日別特売
VFR3200-4FZC-Q V Series(VFR3200) SMC 43479232

 

VFR3200-4FZC-Q V Series(VFR3200) SMC 43479232
VFR3200-4FZC-Q V Series(VFR3200) SMC 43479232

V Series(VFR3200)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなし注文コード43479232品番VFR3200-4FZC-Q
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする