SMC
V Series(VFR3200)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43479275
品番
VFR3200-PF-03
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気