曜日別特売
VFR3200-5F-02F-Q V Series(VFR3200) SMC 43479284

 

VFR3200-5F-02F-Q V Series(VFR3200) SMC 43479284
VFR3200-5F-02F-Q V Series(VFR3200) SMC 43479284

V Series(VFR3200)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G注文コード43479284品番VFR3200-5F-02F-Q
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする