曜日別特売
VFR3200-AFZ-03 V Series(VFR3200) SMC 43479336

 

VFR3200-AFZ-03 V Series(VFR3200) SMC 43479336
VFR3200-AFZ-03 V Series(VFR3200) SMC 43479336

V Series(VFR3200)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード43479336品番VFR3200-AFZ-03
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする