Xマウントズームレンズ フジノンレンズ XF8-16mmF2.8 R LM WR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43518004 品番XF8-16MMF2.8 R LM WR
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

開放F値2.8一定のズームレンズで最広角となる12-24mm相当(35mm判換算)の焦点距離を持つ大口径超広角ズームレンズ。鏡筒の11ケ所にシーリングを施した防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。AFにはリニアモーターを採用し、静音かつ超高速なAFを実現。超広角レンズは前面の突出量が大きく、通常のレンズキャップ装着ができないため、専用のレンズフロントキャップFLCP-8-16を同梱。.

セット内容レンズキャップ FLCP-8-16、レンズリアキャップ RLCP-001、ラッピングクロス 質量(g)約805(レンズキャップ含まず) 倍率(倍)(最大)0.1倍/テレ端 レンズ大口径超広角ズームレンズ 寸法(Φ×mm)外形:88×121.5(先端よりマウント基準面まで) 撮影範囲25cm〜∞ 焦点距離(mm)f=8-16(35mm判換算:12〜24mm相当) レンズ構成13群20枚(非球面レンズ 4枚、EDレンズ 3枚、スーパーEDレンズ 3枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小) マウントXマウント 画角121°- 83.2° 最大口径比(開放絞り)F2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする