印刷プレビュー
FORECAST

ボタンダウンシャツ

6722 ボタンダウンシャツ FORECAST 43518063
6722 ボタンダウンシャツ FORECAST 43518063   6722 ボタンダウンシャツ FORECAST 43518063
(3件の商品レビュー)
注文コード
43518063
品番
6722
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
左袖と左胸にペン挿しポケットを設備。ベーシックなボタンダウンシャツです。
ネイビー
サイズ
3L
種別
長袖シャツ
シリーズ
6720シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
86
適応身長(cm)
175〜185
生地
T/Cツイル
適応胸囲(cm)
102〜110
作業服シリーズ
このシリーズの他アイテムはこちら
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
RED BOOK VOL.15秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 329

平均満足度:4.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 屋内作業

使いやすいうえ生地もしっかりしています。作業着としてなんの問題も有りません。

これは注文コード43517966についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-08]

満足度:

用途: 建設

全体的にはオッケーです。が、胸ポケットにアイホンが入らないのが×

これは注文コード43517941についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-15]

満足度:

用途: 作業時の寒い時ジャンバーの中に着る

強度もデザインも良く気に入っていますが、ボタン穴の所の裁縫が甘いのでボタンが引っ掛かるので改善が必要かと思われる

これは注文コード43517905についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 茨田製作所 様 [2017-05-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。