現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04329989/2026/10/01 19:45:05
KS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機 43545103
オークラ輸送機
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型
出荷目安:5日から7日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お客様組立品 車上渡し
5日出荷とは
注文コード43545103
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥24,450~
特長:軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ
ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適
搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
機長L(mm):27P:243~2000、37P:212~2000
ローラー幅(mm):(RW)90~490
ローラー径(Φmm):25.4×t1.0(SUS430J1L相当)
仕様:推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS
寸法(mm):ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490
ピッチ(mm):ローラ(P):27、37
シャフト径(Φmm):8パイプ(SUS304)
材質(ローラー部):ステンレス
フレーム(mm):60×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)