![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04329990/ | 2026/11/06 22:21:28 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 |
|
|
| 特長: | 軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ 搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 |
|---|---|
| 用途: | 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ |
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※乱尺機長(1000、1500、2000、3000以外)の場合はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅配送不可 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 機長L(mm): | 50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 |
| ローラー幅(mm): | (RW)90~690 |
| ローラー径(Φmm): | 38.1×t1.0(SUS430J1L相当) |
| 仕様: | 推奨脚:ZRSJ,ZRMS |
| 寸法(mm): | ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690 |
| ピッチ(mm): | ローラ(P):50、75、100 |
| シャフト径(Φmm): | 12パイプ(SUS304) |
| 材質(ローラー部): | ステンレス |
| フレーム(mm): | 60×30×t2.0(SUS304) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

