現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04329991/2026/10/05 03:32:06
PS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機 43545128
オークラ輸送機
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型
出荷目安:4日から6日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お客様組立品 車上渡し
4日出荷とは
注文コード43545128
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥21,540~
特長:中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ
ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ
搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※乱尺機長(1000、1500、2000、3000以外)の場合はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
機長L(mm):50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000
ローラー幅(mm):(RW)90~690
ローラー径(Φmm):42.7×t1.0(SUS430J1L)
仕様:推奨脚:ZRSJ
寸法(mm):ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
ピッチ(mm):ローラ(P):50、75、100、150
シャフト径(Φmm):12パイプ(SUS304)
材質(ローラー部):ステンレス
フレーム(mm):90×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)