※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(8A) 1/4 ブラケット(-) なし 注文コード43563905 品番VNB102B-F8A
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は管接続口径・ブラケット4種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(8A) 1/4 ブラケット(-) なし 型式VNB1 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(B) FKMシール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする