※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(8A) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) ブラケット付 注文コード43564614 品番VNB104CS-F8A-B
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は管接続口径・ねじの種類・ブラケット8種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(8A) 1/4 ポート数2 ねじの種類(F) G 作動方式パイロット式 ブラケット(B) ブラケット付 型式VNB1 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(C) EPRシール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする