印刷プレビュー

BLACK COVER スタンダード2

77514 BLACK COVER スタンダード2 DAYTONA 43604136
※使用例(代表画像です)
(6件の商品レビュー)
注文コード
43604136
品番
77514
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
コーティング生地を使用し、日焼けによる色落ちを抑制!(当社従来品比較)
オールブラック生地使用!!210Dのブラックカラーコーティング生地に難燃処理と撥水加工を施してあります。
上面部の縫い目にシームテープを入れ、雨水の浸入を抑止。
中央部に固定用ベルト、後部に紐絞りを装着し、風によるバタつきを抑止。
大型チェーンロック用ホールを前後に採用。
カバー後部に一体構造の収納バック付き。
トップケース装着車用は、トップケースを装着したままの車両にも使用可能。
サイズ
L
適合サイズ(cm)
全長/220、全高/140、全幅/100、シート高/100、リア上幅/25、リア下幅/58、奥行き/42、幅/55、高さ/33
注意
※トップケースの形状により、使用できない場合があります。
※生地表面には撥水加工、縫製ラインにはシームテープ処理を施してありますが、完全防水ではございません。雨量・使用状況によっては浸み込む場合がございます。
RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編: 243

平均満足度:5.00  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: もちろん、自宅で愛車を保存するためです。

しっかりした素材で、風雨にもあまり動じない、その素地の適度の重さと柔らかさ、裏地がバタバタ風であおられないように工夫された軽い粘着?性が気に入っております。

これは注文コード43604163についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-15]

満足度:

用途: オートバイの保管

薄目ですが丈夫そうな生地で、期待が持てそうです。
防水性も充分有りそうで、梅雨に向かうこれからの
季節も安心出来そうです。一体型の収納バッグも
使い易そうで大変気に入りました。

これは注文コード43604154についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社MonotaRO 様 [2017-06-15]

満足度:

用途: バイクに掛ける

防水に優れている水はけよくかっぱのような素材
ちょっと高いけどそれなりの物にはなっている

これは注文コード43604127についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-17]

満足度:

用途: レストア中のバイクの保管

旧い大型バイクですが、すっぽりと包み込まれて、
大変に満足してます。

これは注文コード43604145についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 mオート 様 [2016-02-05]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: スーパーカブ110に使用

今回新車のスパーカブ110を購入に合わせて,私にとっては少し贅沢なBLACK COVERの購入を決めました。従来のバイクには安価なバイクカバーを使用してましたが1年程度で生地が劣化し寿命が来ました。BLACK COVERにおいては,長持ちする事を期待して決めました。現在使用開始から日数が経過しておりませんが使用した観想として大変コンパクトに畳めてかさ張りがありません。当然に使用して日が浅いので今のところ水の弾きも申し分ありません。長持ちすることを期待しております。

これは注文コード43604127についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-07]

満足度:

用途: バイク保管

バイク盗難防止に買いました。収納ケースが同体となっており、よく考えたものだと感心しました。
カバーを雑にたたんでも収納ケースは大きめに作られており無精者でも大丈夫です。

これは注文コード43604181についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン