現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06174652/2026/07/21 03:35:49
- 【オーダー】カラーフェルト ファインフェルト 関西フエルトファブリック 43627914
関西フエルトファブリック
【オーダー】カラーフェルト ファインフェルト
注文コード43627914
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,650~
特長:環境に優しいウール60%レーヨン40%のフェルトです。
ドライクリーニングで洗うことができます。
用途:店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、掲示板のディスプレイ、手芸
注意:※ロットにより多少色が異なります。
厚さ(mm):1
長さ(m):1~40
幅(cm):180
防炎性能試験番号:EO 010049
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)