パナソニック(Panasonic)

天井取付型LEDシーリングライト 調光 昼白色 消費電力 31W、LHR1083HZ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)31 注文コード43636889 品番LHR1083HZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,029
販売価格(税別)
6,390
この商品は消費電力4種類から選べます 他の種類を見る

LED・電源ユニット内蔵シーリングライト。リモコンで調光ができます。
カチットF取付方式

電球の種類LED 消費電力(W)31 適合範囲〜8畳 光色昼白色 調光の可否 用途主に応接・居間用 付属品リモコン 質量(kg)1.6 本体寸法(mm)Φ500×117 全光束(Lm)4299 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 空調・電設資材/電気材料編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
T's-garage 様 2021-04-13
用途:
蛍光灯からのコンバート
対象商品:
43636898

想像より若干明るく良い製品でした。さすがはパナソニックか。

2020-12-03
用途:
寮室の照明
対象商品:
43636898

取り付けも簡単で、使用方法もわかりやすく問題ないです。

たなか総合技術研究所 様 2020-05-06
用途:
借家の照明器具交換
対象商品:
43636873

30w +40w蛍光灯照明器具の蛍光灯管を交換すると2,500〜3000円と費用がかかる。LED照明器具に交換すると5,000円位で収まる。先々の経費軽減と蛍光灯の交換の手間もかからなく、又、明るさも調光でき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする