大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ
15
(mm)
15
15
5
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
6
60
8
10
55
65
70
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全82種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43641981
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.1
寸法S(mm)
6
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21.2
ねじ山種類
メートル並目