MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
傾斜ソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43656936
品番
AA-1-0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
子基板が45°の角度で取付けられます。
直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。
表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
1.8
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
52.07
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
連結数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.35〜0.47
適合基板板厚(mm)
0.6
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.7
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
30以上(1ピン当り)