MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用ジャンプソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(700個)
注文コード
43669344
品番
HHP-3-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。
JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。
リフローにかけられるタイプです。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.3
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
50以上