SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4150R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
タイプ
(5) プラグリードタイプ
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43677542
品番
VQ4150R-5HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
コイル電圧・タイプ・切換方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43677542
VQ4150R-5HE
20425896
VQ4150R-5HE1
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150R
SMC
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。