超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法H(mm)7.1 寸法L(mm)5.4 注文コード43683868 品番MX-20-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法H・寸法L・寸法Aなど15種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 寸法L(mm)5.4 寸法H(mm)7.1 定格電流(A)2 寸法P(mm)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数50 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6 適合ソケットピンPM-8, PM-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする