※1-2-M10-3-VQ7-6-7-8 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) DC24 流路数(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ 注文コード43701552 品番VQ7-8-FJG-D-3ZRO-Q
参考基準価格(税別)¥24,940 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコイル定格電圧・ソレノイド数・流路数など634種類から選べます 他の種類を見る
仕様(Z) サージキラー付/インジケータランプ コイル定格電圧(V)(3) DC24 シール方式(R) 弾性体シール コネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし) 流路数(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ CE-対応品(Q) CE対応品 パイロットエキゾースト(-) 集中排気 サブプレート口径(-) サブプレートなし 流路記号(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする