印刷プレビュー
EPSON

純正インクカートリッジ EPSON IC65

ICM65 純正インクカートリッジ EPSON IC65 EPSON 43722664
ICM65 純正インクカートリッジ EPSON IC65 EPSON 43722664   ICM65 純正インクカートリッジ EPSON IC65 EPSON 43722664
(14件の商品レビュー)
注文コード
43722664
品番
ICM65
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
マゼンタ
適合
PX-1200/1600F/1700F/673F
種別
純正品
適合機種メーカー
EPSON
グリーン購入法
適合

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  

RED BOOK VOL.15春号 事務用品・OA/PC・電池編: 638

平均満足度:4.79  総レビュー件数:14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: エプソンの複合機に使っています。

このインクカートリッジを使用する複合機が職場に2台あります。3年以上使っていますが本体が壊れるまで使います。

これは注文コード43722664についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ジャパンマグネット 様 [2018-05-17]

満足度:

用途: 書類印刷

インクの量も多いので、すぐにインク切れになることもない。

これは注文コード43722664についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ゆうゆう 様 [2017-11-18]

満足度:

用途: コピーをする時

色がきれいに出るし、純正品なのにやすいので助かっています。もう少し、インクが長持ちしてくれたら、なお、良いです。

これは注文コード43722664についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社誠心 様 [2017-09-10]

満足度:

用途: 会社のプリンター

インク減りが早く、少しでも安い方がいいと思い割引適用で購入しました。
互換インクではプリンタの不具合が発生するので、純正インクが少しでも安いと助かります。

これは注文コード43722682についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-02]

満足度:

用途: プリンターの交換インク

商品としては、問題ないのですが、あくまで消耗品ですから、同じものなら安いほうが良いので、価格的に不満です、代引手数料、など含めると、他と比べてかなり高くつきますので今後は買わないことにしています。

これは注文コード43722691についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-13]

満足度:

用途: オフィス事務

モノタロウさんは、何でも安いので本当に助かります。良くインクは、消耗品なので纏めて注文したり単品で注文しております。

これは注文コード43722682についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-14]

満足度:

用途: プリンt−印刷

他社よりは高かったけど、他社が値上げしたので価格差がなくなった。500円割引クーポンがあたり、増々お得感がましたので今回購入しました。他社は2個セットがありさらに割引しているので同じような商品があればよいと思う。純製品なので品質は問題ありません。

これは注文コード43722691についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-15]

満足度:

用途: 現場写真

我が社では、建築設計&施工の仕事の為、インクは、必需品です。
どこよりも安くて凄く気にいっております。

これは注文コード43722664についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。