耐水包装紙 1束(50枚) シモジマ 【通販モノタロウ】 43725403

印刷プレビュー

耐水包装紙

- 耐水包装紙 シモジマ 43725403
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
43725403
品番
-
内容量
1束(50枚)
参考基準価格(税別)
¥3,850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
水に濡れても通常の紙よりも強いパイプ100%の耐水包装紙です。
従来の包装紙は結露を起こすと破れやすいですが、耐水包装紙は濡れても強度を保つ性能があります。
用途
水に強い材質を用いているので、冷凍・冷蔵品の包装に適しています。
寸法(mm)
758×528
紙質
ホワイトラップ60g/m2
そよ風ピンク
色数
特色ピンク1C

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 包装作業

冷凍の品物を包装するにはこれが一番です。

これは注文コード43725403についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-30]

満足度:

用途: 冷凍商品の包装

この商品は強くて凄く気に入っていました。
取扱が終了となり、残念です。

これは注文コード43725421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社宮本水産 いか道楽 様 [2016-07-25]

満足度:

用途: 商品の包装

冷凍商品の包装に使用しています。耐水の包装紙はなかなかないので助かっています。また注文します。

これは注文コード43725412についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン