大阪魂
六角ボルト 全ねじ JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(280個)
長さ(mm)
22
注文コード
43727415
品番
M8×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目