STE-250 ステンレスタンブラー250ml アイリスオーヤマ 43739948 STE-250 ステンレスタンブラー250ml アイリスオーヤマ 43739948

ステンレスタンブラー250ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43739948 品番 STE-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。
ころっと可愛らしいたまご型です。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。
氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。
飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。
片手でも持ちやすい形状です。
食事や休憩時の使用におすすめです。
底面に丸みがあり洗いやすくなっています。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装 ライトテラコッタ 質量(g)126 容量(L)0.25 寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×113 保冷効果8℃以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする