![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06193847/ | 2026/06/29 23:58:21 |
![]() 二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー?Ⅲをレーザー加工で長方形に切り抜き加工した商品です。蓋など様々な用途に使用できます。長さ及び幅は1mm単位でオプション指定頂けます。 | 高砂鐵工 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 |
|
|
| 特長: | 二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。 |
|---|---|
| 用途: | 食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル |
| 注意: | ※板厚は凸部ではなく平面部の厚さです。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。 ※表面に爪にかからない程度の疵がある場合がございます。 ※裏面に疵がある場合がございます。 ※そりが若干ある場合がございます。 ※場所により、配送が出来ない場合がございます。 ※車上渡しとなります。 ※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態でのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。 ※配送時間の指定はお受けできません。 ※WEBからの発注のみとなります。 ※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日とさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。 ※1度の注文は10枚までです。11枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。 |
| 材質: | SUS821L1 |
| 長さ(mm): | 100~1000 |
| 幅(mm): | 100~500 |
| 高さ(mm): | 凸:0.8 |
| 硬さ: | 240(HB) |
| 伸び(%): | 32 |
| 密度(g/cm<sup>3</sup>): | 7.8 |
| 弾性係数: | 縦:200(kN/mm2) |
| 切断公差: | 外径(-0、 +1.0)mm |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 熱伝導率(W/m/℃): | 16 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |