現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06193963/2026/10/10 14:26:58
- 【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒 UACJ押出加工 43740648
UACJ押出加工
【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒
注文コード43740648
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,528~
特長:環境対応型として鉛を含まず切り屑処理性を向上させたアルミ快削合金
用途:自動車部品、電機部品、機械部品等
注意:※長さは1mm単位で注文お願いします
材質:アルミ
長さ(mm):20~1200(1mm単位にて)
形状:丸棒
径(Φmm):6~40にて選択
JIS規格:なし A2011相当品
切断方法:バンドソー切断
切断公差:(-0、+3)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)