大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
43772023
品番
M4×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
222
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法S(mm)
7
表面処理
ノンクロームブラック
寸法e(mm)
約8.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2.8
ねじ山種類
メートル並目