曜日別特売
M10 L形レンチ(鉄/亜鉛黒)(小箱) ノーブランド 43794807

L形レンチ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード43794807品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
表面処理亜鉛黒材質寸法L(mm)約112硬さHRC48呼び10寸法r(mm)約10寸法e(mm)(最小)11.23寸法l(mm)約40先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする