※使用例
ナイキ
ナイキの 内装資材
ナイキの カーペット・フロア
ナイキの 畳
フロア畳
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43799237
品番
NFLR-MS-MB
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
幅(mm)
830
質量(kg)
4.2
色
モカベージュ
高さ(mm)
15
奥行(mm)
830