大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
43816622
品番
M6×22
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
22
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
-
寸法S(mm)
-
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
-
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
-
ねじ山種類
メートル並目