六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM3 注文コード43816647 品番M3×15
販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品はねじの呼び・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM3 長さ(mm)15 材質ステンレス ねじピッチ0.5 寸法a(mm)(最大)1.0/(最小)0.5 寸法t(mm)(最小)1.04 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)(呼び)2 寸法e(mm)(最小)2.303 寸法W(mm)(最小)0.2 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)1.65/(最小)1.40 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)5.7/(最小)5.4 寸法da(Φmm)(最大)3.6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする