六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 注文コード43816701 品番M4×25
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼び・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM4 長さ(mm)25 材質ステンレス ねじピッチ0.7 寸法a(mm)(最大)1.4/(最小)0.7 寸法t(mm)(最小)1.3 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)(呼び)2.5 寸法e(mm)(最小)2.873 寸法W(mm)(最小)0.3 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)2.20/(最小)1.95 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)7.60/(最小)7.24 寸法da(Φmm)(最大)4.7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする