六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM5 注文コード43816753 品番M5×25
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM5 長さ(mm)25 材質ステンレス ねじピッチ0.8 寸法a(mm)(最大)1.6/(最小)0.8 寸法t(mm)(最小)1.56 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)(呼び)3 寸法e(mm)(最小)3.443 寸法W(mm)(最小)0.38 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)2.75/(最小)2.50 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)9.50/(最小)9.14 寸法da(Φmm)(最大)5.7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする