大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
注文コード
43816787
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
(最大)2/(最小)1
寸法t(mm)
(最小)2.08
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
(呼び)4
寸法e(mm)
(最小)4.583
寸法W(mm)
(最小)0.74
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)3.3/(最小)3.0
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)10.50/(最小)10.07
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
ねじ山種類
メートル並目