印刷プレビュー
スーパーメイト

カゴ台車 33S

商品レビューを投稿する
注文コード
43833643
品番
KD-33S
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
買物カゴを重ねておくことができます。
28から33リットルの買物カゴ併用台車で、背が低い大量のカゴ重ね置きタイプです。
用途
カゴの整理整頓に、カゴの移動に
付属品
キャスター75Φ
仕様
完成品
適合
容量33L、28L、30Lのカゴ用
トラスコ品番
127-2880
材質
全体:スチール、クロムメッキ
クロムメッキ
外寸(mm)
間口:380
キャスター径(Φmm)
75
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
505
注意
※傾斜のある場所での配置には御注意下さい。
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。